Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 5,8x200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 5,8x200
Art.54 Sturmhaken zn 5,8x200
Art.54 Sturmhaken zn 5,8x200
Art.54 Sturmhaken zn 5,8x200
Artikel-Nr.:
     5417F-45430
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4026418010475
EAN/GTIN:
     4026418010475
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54
mit Holzschraubengewinde

Mit einer festen und einer losen Öse mit Holzschraubengewinde, Eisen, verzinkt.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Hakenkopf gerade
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
ohne
Ausführung:
mit 1 festen und 1 losen Sturmhakenöse mit Holzgewinde
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
5,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Art.54, zn, 5,8x200
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,8114*
€ 1,1714*
8 Tage
100
25
€ 4,95*
ab € 0,9315*
€ 1,3315*
5 Tage
100
25
€ 8,50*
ab € 1,0664*
€ 1,5164*
100
€ 4,80*
ab € 1,38*
€ 1,72*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,8565*
€ 3,1149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1149*
€ 3,70673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7549*
€ 3,27833
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,3862*
€ 1,64958
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1765*
€ 1,40004
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1365*
€ 1,35244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0965*
€ 1,30484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0565*
€ 1,25724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8565*
€ 1,01924
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.