Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Ht.-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Ht.-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm
Hoppe Ht.-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm
Hoppe Ht.-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-53943
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789009477
EAN/GTIN:
     4012789009477
Suchbegriffe:
Bad-Langschild
Haustür-Langschild
Haustürlangschild
Langschild
Haustür-Langschild 202H

HOPPE-Aluminium-Innentür(Haustür)-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Basis:
Langschild
Schildstärke:
7 mm
Form:
eckig
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Befestigungstechnik:
ohne Stütznocken
Oberfläche:
eloxiert
Türart:
Holztüren
Farbton:
neusilberfarbig
Lagerung:
lose
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Befestigungsart:
sichtbar verschraubt
Einsatzbereich:
Haustür
Entfernung:
92 mm
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Benutzerklasse:
Klasse 0
Modellbezeichnung:
London
Modellnummer:
202H
Farbe:
Aluminium Neusilber
Hersteller:
Hoppe
Material:
Aluminium
Ausführung:
Türschild
Lochung:
PZ
Breite:
40
Länge:
215
Weitere Suchbegriffe: Zimmertür-Langschild, Zimmertürlangschild, langschild pz 92mm, bad langschild, haustür-langschild hoppe, Ht.-Langschild Nr. 202H F2 PZ 92 mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
1
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 19,16*
3 Tage
46
1
€ 5,99*
ab € 16,50*
€ 21,60*
1 Tag
62
1
€ 7,99*
ab € 16,86*
€ 22,00*
1 Tag
62
1
€ 5,45*
ab € 17,00*
€ 22,05*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 18,46*
€ 25,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,06*
€ 29,82
pro Paar
ab 5 Paar
€ 24,63*
€ 29,31
pro Paar
ab 10 Paar
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
ab 25 Paar
€ 20,66*
€ 24,59
pro Paar
ab 50 Paar
€ 20,61*
€ 24,53
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6715643
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.