Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Zimmertür-Drücker Nr. 117L F2 8 mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hoppe Zimmertür-Drücker Nr. 117L F2 8 mm
Hoppe Zimmertür-Drücker Nr. 117L F2 8 mm
Hoppe Zimmertür-Drücker Nr. 117L F2 8 mm
Hoppe Zimmertür-Drücker Nr. 117L F2 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-54644
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789000672
EAN/GTIN:
     4012789000672
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
Zimmertür-Drücker 117L

HOPPE-Aluminium-Innentür-Langschild-Garnitur (Türgriff-Garnitur): Türgriffe mit HOPPE-Profilstift-Verbindung, Schilder sichtbar verschraubt.
Weitere Informationen:
Vierkantstiftmaß:
8
Oberfläche:
eloxiert
Befestigungssystem:
Stiftverbindung
Lagerung:
lose
Türdicke:
47
Zulassung:
entsprechende Standard Zulassung
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Benutzerklasse:
Klasse 0
Einsatzbereich:
Zimmertür
Drückerbefestigung:
Profilstift
Modellbezeichnung:
Frankfurt
Modellnummer:
117L
Basis:
Drückerpaar
Länge:
121
Anschlagrichtung:
Drücker rechts/links verwendbar
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Artikel-Nr.:
335908
Türart:
Innentüren
für Türstärke:
30 - 49 mm
Vierkant:
8 mm
Farbe:
silber
Farbton:
silber
Türstärke max.:
47 mm
Türstärke min.:
27 mm
Hersteller:
Hoppe
Ausführung:
gekröpft
Material:
Aluminium
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,49*
ab € 5,94*
€ 8,19*
1 Tag
28
1
€ 4,99*
ab € 6,13*
€ 8,25*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 8,64*
1 Tag
58
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 8,69*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 11,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,67*
€ 12,70
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 25 Paar
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,37*
€ 11,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
6225080
ab € 3,39*
Sonstiges
Hoppe
3105879
ab € 3,26*
Sonstiges
Hoppe
6261135
ab € 3,26*
Sonstiges
Hoppe
2800159
ab € 4,28*
Sonstiges
Hoppe
817214
ab € 4,44*
Sonstiges
Hoppe
6988612
ab € 9,31*
Sonstiges
Hoppe
507672
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.