Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Dübel M 6 S


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Fischer Dübel M 6 S
Artikel-Nr.:
     5417F-74690
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050152
EAN/GTIN:
     4006209501528
Suchbegriffe:
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
Nylondübel
Der Spreizdübel für metrische Schrauben und Gewindebolzen

Baustoffe
Beton
Hohldecken aus Ziegel, Beton o. ä.
Kalksand-Lochstein
Kalksand-Vollstein
Naturstein mit dichtem Gefüge
Vollstein aus Leichtbeton
Vollziegel
Vollgips-Platten
Hochlochziegel
Porenbeton

Vorteile
Die Innengeometrie des M-S erlaubt die Verwendung handelsüblicher metrischer Schrauben oder Gewindestangen und ermöglicht die ideale Anpassung an die Anwendung.
Die randlose Dübelhülse ermöglicht das zum Erreichen der maximalen Tragfähigkeit notwendige Tiefersetzen des Dübels unter den Putz bis zum tragenden Untergrund.
Da der Dübel nur in zwei Richtungen spreizt, können durch Drehen des Dübels die Spreizkräfte gezielt parallel zum Baustoffrand in den Baustoff eingeleitet werden. Dies ermöglicht geringere Randabstände.
Die schlanke Dübelgeometrie ermöglicht ein leichtes Einstecken des Dübels in das Bohrloch für eine schnelle und einfache Montage.
Weitere Informationen:
Dübellänge:
40
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
ja
Durchmesser:
6
Dübeldurchmesser:
6
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Gewindeart:
metrisch
PZ:
8
GTIN (EAN-Code):
4006209501528
passend zu Gewinde:
M 6
Dübellänge = mind. Verankerungstiefe:
40 mm
min. Bohrlochtiefe:
55 mm
Ausführung:
ohne Kragen
Bohrerdurchmesser:
8 mm
Abmessung 1:
M 6
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,13109*
€ 0,17109*
Lager 5417
100
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,1262*
€ 0,1735*
3 Tage
300000
100
pro Box
€ 6,40*
ab € 0,13254*
€ 0,17354*
7 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,1332*
€ 0,1752*
100
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,1371*
€ 0,1791*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1735*
€ 0,20647
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1625*
€ 0,19338
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1595*
€ 0,18981
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1502*
€ 0,17874
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1262* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 17,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.