Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanpattenschrauben 5x40 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanpattenschrauben 5x40 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
JD-79 Spanpattenschrauben 5x40 Stahl verzinkt Senkkopf Kreuzschlitz Pozidrive
Artikel-Nr.:
     5417F-87980
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796452376
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
Spanplattenschrauben, Senkkopf Pozidriv-Kreuzschlitz Z 5x40 Stahl, galv. verzinkt farblos
Weitere Informationen:
Kopfbreite:
10
Hersteller:
Dresselhaus
k:
2,9
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Spanplattenschrauben
Mit Fräsrippen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Spitze:
Standard-Holz
Vollgewinde:
Ja
d:
5
l:
40 mm
m ­:
5
Antriebsgröße:
2
Werkstoffart:
Stahl
dk:
10
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
40 mm
Durchmesser:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: Spanp-5-40-2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
500
€ 5,90*
ab € 0,0145*
€ 0,0225*
6 Tage
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0235*
€ 0,0235*
500
€ 5,00*
ab € 0,02622*
€ 0,02622*
500
€ 3,90*
ab € 0,02968*
€ 0,02968*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,01726
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.