Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z zn 5x40mm Box
Artikel-Nr.:
     870-4001796452376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796452376
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
spanplattenschrauben
JD-79 Spanplattenschrauben Senkkopf-Z; galv. verzinkt; 5x40mm; Box 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
5x40mm Box
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Box
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
40 mm
d:
5,0 mm
dk:
10 mm
k ­:
2,9 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
m ­:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/1130/001/ 5,0/ 40/ /03
Weitere Suchbegriffe: JD-79 Spanpl.-Schrauben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,0145*
€ 0,0225*
Lager 870
unbekannt
500
€ 8,50*
ab € 0,0235*
€ 0,0235*
500
€ 5,00*
ab € 0,02622*
€ 0,02622*
500
€ 3,90*
ab € 0,02968*
€ 0,02968*
Preise: Lager 870
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 870
Versand: Lager 870
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 870
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.