Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H Hutmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H Hutmutter
Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H Hutmutter
Fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H Hutmutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p1028285
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543392
EAN/GTIN:
     4048962305418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Bolzenanker FAZ II 10/10 H

Zugelassen für Baustoffe:
Beton C20/25 bis C50/60, gerissen und ungerissen

Auch geeignet für:
Beton C12/15
Naturstein mit dichtem Gefüge

Es gelten die Details (Baustoffe, Lasten, etc.) der ggf. verfügbaren Zulassung.
Zulassung:
ETA-05/0069
DoP No. 0121
Weitere Informationen:
max. Anbauteildicke (standard):
10
Durchmesser:
10
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
h2:
87
Werkstoff:
Stahl
t:
10/30
Hersteller:
Fischer
l:
95
Dübellänge:
95
Schlüsselweite:
17
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
87
max. Nutzlänge:
10/30
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindelänge:
53
Max. Nutzlänge hef,max./hef,min.:
10/30
Bohrernenndurchmesser:
10
do:
10
Bohrerdurchmesser:
10
ETA-Zulassung:
ja
Kopfform:
mit Hutmutter
Ausführung:
mit Standardscheibe
Gewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, ankerbolzen fischer, hutmutter (ohne norm), Fischer, FAZ, II, 10/10, H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
€ 7,99*
ab € 1,1008*
€ 1,5008*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0474*
€ 1,6527*
3 Tage
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,71*
16 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 1,3649*
€ 1,8652*
20
€ 3,19*
ab € 1,4443*
€ 1,9643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6527*
€ 1,96671
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,5874*
€ 1,88901
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4874*
€ 1,77001
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4474*
€ 1,72241
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3674*
€ 1,62721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0474*
€ 1,24641
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.