Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 H
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305418
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543392
EAN/GTIN:
     4048962305418
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Bolzenanker FAZ II H, mit Hutmutter • Bolzenanker mit Hutmutter in bewährter Ausführung für höchste Tragfähigkeiten • Geeignet für die Vor- und Durchsteckmontage • Ideal für Verankerung von Geländern im sichtbaren Bereich: optische Aufwertung der Befestigung durch die Hutmutter und Schutz vor Verletzungen aufgrund der geschlossenen Form • Zugelassen für gerissenen und ungerissenen Beton C20/25 bis C50/60 • Auch geeignet für Beton C12/15 und Naturstein mit dichtem Gefüge • Seismic-Zulassung C1/C2 • ETA-05/0069 • DoP No. 0121 FAZ II H: Stahl, galvanisch verzinkt FAZ II H R: Edelstahl R, blank
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Typ:
FAZ II 10/10 H
Gewinde:
M10 x 53 mm
Bohr-Ø:
10 mm
Dübellänge:
95 mm
max. Nutzlänge:
10/30 mm
SW:
17 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
87 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubanker, ankerbolzen fischer, hutmutter (ohne norm), Anker, fischer®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
340
20
€ 4,95*
ab € 0,9785*
€ 1,3985*
1
€ 5,90*
ab € 0,9361*
€ 1,4965*
1 Tag
20
20
€ 7,99*
ab € 1,0908*
€ 1,5608*
1 Tag
unbekannt
20
€ 7,90*
ab € 1,26*
€ 1,78*
Lager 214
nicht lagernd
20
€ 4,30*
ab € 1,3649*
€ 1,9652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,9652*
€ 2,33859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7652*
€ 2,10059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6799*
€ 1,99908
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6099*
€ 1,91578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5949*
€ 1,89793
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,3649*
€ 1,62423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543401
ab € 0,453*
Ähnlich
fischer
543400
ab € 0,3748*
Ähnlich
fischer
543393
ab € 1,166*
Ähnlich
fischer
543394
ab € 31,124*
Ähnlich
fischer
543395
ab € 33,426*
Ähnlich
fischer
543398
ab € 4,0885*
Ähnlich
fischer
543396
ab € 53,482*
Ähnlich
fischer
543397
ab € 3,1142*
Ähnlich
fischer
543399
ab € 91,552*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.