Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 8x40 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Fischer DuoPower 8x40 LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535455
EAN/GTIN:
     4048962239850
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
40
min. Bohrlochtiefe:
50
Bohrerdurchmesser:
8
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
8
Mit Schrauben:
nein
min. Einschraubtiefe:
45 mm
min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
4,5 - 6 mm
Ausführung:
mit Kragen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0575*
€ 0,0781*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0551*
€ 0,0797*
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,0599*
€ 0,0811*
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0591*
€ 0,0819*
1 Tag
1400
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,0608*
€ 0,0824*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0797*
€ 0,09484
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.