Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 12x60 LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Fischer DuoPower 12x60 LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065212
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538253
EAN/GTIN:
     4048962262209
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Mit Schrauben:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60
min. Bohrlochtiefe:
70
Bohrerdurchmesser:
12
Farbe:
grau
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
12
min. Einschraubtiefe:
68 mm
Schraubenabmessung:
8 - 10 mm
Ausführung:
mit Kragen
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 12x60, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, DuoPower, 12x60, LD
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1696*
€ 0,2296*
3 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,1779*
€ 0,2379*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1598*
€ 0,2394*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1813*
€ 0,2556*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,1878*
€ 0,2578*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2394*
€ 0,28489
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2204*
€ 0,26228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2064*
€ 0,24562
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,183*
€ 0,21777
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1818*
€ 0,21634
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1598*
€ 0,19016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.