Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 12x60 S LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Fischer DuoPower 12x60 S LD
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065217
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538258
EAN/GTIN:
     4048962262254
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht. Die mitgelieferten Schrauben sind optimal auf den Fischer Spreizdübel DuoPower abgestimmt.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
60
Schraubendurchmesser:
8
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
min. Bohrlochtiefe:
85
Bohrernenndurchmesser:
12
VDS-Zulassung:
ja
Bohrerdurchmesser:
12
Dübeldurchmesser:
12
Farbe:
grau
Kopfform Schraube:
Außensechskant
Werkstoff Dübel:
Kunststoff
Mit Schrauben:
ja
Abstandsmontage:
nein
Vorsteckmontage:
ja
Durchsteckmontage:
nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
8,0 x 80
min. Einschraubtiefe:
68 mm
Schraubenabmessung:
8 x 80 mm
Ausführung:
Mit Rand
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 12x60, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, DuoPower, 12x60, S, LD
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3000
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,428*
€ 0,618*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,442*
€ 0,642*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,424*
€ 0,672*
6 Tage
270
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4741*
€ 0,6841*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4749*
€ 0,7068*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,582*
€ 0,69258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,527*
€ 0,62713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,424*
€ 0,50456
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.