Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Fischer DuoPower 10x50 Dose (55)
Artikel-Nr.:
     5417F-p1065428
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     541921
EAN/GTIN:
     4048962293401
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Spreizdübel
Der Fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Durchsteckmontage:
Nein
Werkstoffart:
Kunststoff
Spanplatten-/Holzschrauben:
6 - 8
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
50
min. Bohrlochtiefe:
60
Bohrerdurchmesser:
10
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Farbe:
grau
VDS-Zulassung:
Ja
Dübeldurchmesser:
10
Mit Schrauben:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
min. Einschraubtiefe:
58 mm
min. Plattendicke:
12,5 mm
Schraubenabmessung:
6 - 8 mm
Ausführung:
mit Kragen
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,96*
€ 10,41*
3 Tage
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,40*
€ 10,46*
3 Tage
30
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,56*
€ 10,65*
7 Tage
27
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,69*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,15*
€ 11,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.