Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120
Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120
Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120
Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120
Simpson Balkenschuh außen 80 x 120 x 2 verzinkt BSNN80/120
Artikel-Nr.:
     5417F-p1154073
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     3523140558813
EAN/GTIN:
     3523140558813
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh simpson
balkenschuh
Balkenschuh BSN/BSNN (außen) * ~ Bolzenlöcher 11 mm ** ~ Bolzenlöcher 9 mm *** ~ Bolzenlächer 11,5 mm Befestigung: CNA Kammnägel 4,0 / CSA Schrauben 5,0 / Bolzen Löcher: Ø 5 mm
Weitere Informationen:
Hersteller-Nr.:
BSNN80/120
Werkstoff:
Stahl
Bolzenlöcher:
11
Laschenbreite:
27
s:
2
d:
27
b:
120
f:
63
c:
60
a:
80
Höhe:
120
Lochdurchmesser:
9
Tiefe:
64
Breite:
80
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
2
Ausführung:
außen
Innen/Außen:
a
Hersteller:
Simpson
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Holzverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1190
40
€ 4,79*
ab € 1,0139*
€ 1,4139*
Lager 5417
40
€ 4,90*
ab € 1,1133*
€ 1,5799*
9 Tage
1400
40
Frei Haus
ab € 1,1659*
€ 1,6259*
5 Tage
120
40
€ 4,30*
ab € 1,2161*
€ 1,7233*
2 Tage
120
40
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,5799*
€ 1,88008
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4699*
€ 1,74918
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4199*
€ 1,68968
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,3633*
€ 1,62233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3233*
€ 1,57473
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,1133*
€ 1,32483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 63,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.