Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Fischer Langschaftdübel SXR 10 X 80 F US mit Sechskantschraube A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p116878
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     046340
EAN/GTIN:
     4006209463406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Nylondübel
Der Fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter Fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der Fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
nicht rostender Stahl
Werkstoff:
Kunststoff
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
ja
Dübeldurchmesser:
10
Kopfform Schraube:
Außensechskant mit Scheibe
ETA-Zulassung:
ja
Farbe:
grau
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Sechskant mit Scheibe
Füllmenge:
50 ml
PZ:
6
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
90 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209463406
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Bruttogewicht:
1741,9 g
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.583 KGM
Antrieb:
T40/SW13
Schraubenabmessung:
7 x 89 mm
min. Verankerungstiefe:
50 mm
max. Nutzlänge:
30 mm
Werkstoffart:
Kunststoff
min. Bohrlochtiefe:
90 mm
Ausführung:
mit Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
max. Dicke des Anbauteils:
30 mm
Dübellänge:
80 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4171*
€ 1,7471*
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,4653*
€ 1,8779*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,5297*
€ 1,8897*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,6189*
€ 2,0089*
17 Tage
306
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,94*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8779*
€ 2,2347
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7353*
€ 2,06501
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4653*
€ 1,74371
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 93,895* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.