Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7051-10047474 Herst.-Nr.: 46340 EAN/GTIN: 4006209463406 |
| |
|
| | |
| Fischer Langschaftdübel SXR 10x80 FUS A4 Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist ein Rahmendübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS A4 ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Marke: | FISCHER | Typ: | FISCHER Langschaftdübel SXR-FUS mit Sechskantkopf (SW13) und Innensechsrund T40 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,4171* | € 1,7471* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 1,4653* | € 1,8779* | | | | Lager 7051 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 1,5297* | € 1,8897* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,6189* | € 2,0089* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,94* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7051 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,485* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7051 | | Versand: Lager 7051 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 240,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,90* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|