Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl
Fischer Bolzenanker FBN II 10/20 R nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p117217
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507559
EAN/GTIN:
     4048962087420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Oberfläche:
blank
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
88
max. Anbauteildicke (standard):
20
Gewindelänge:
56
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
96 mm
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Kopfprägung:
D
Installationsdrehmoment:
20 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962087420
Bruttogewicht:
3029,4 g
Drehmoment zum Verankern:
20 Nm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
88 mm
ETA-Zulassung:
ja
Verankerungstiefe:
50 mm
max. Dicke des Anbauteils:
20 mm
min. Bohrlochtiefe:
88 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
A4
Ausführung:
mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Edelstahl
Dübellänge:
96 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
20 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen a4, spreizdübel fischer, spreizdübel, Bolzen-10-20-4
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 2,2787*
€ 2,7787*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,2752*
€ 2,8052*
2 Tage
2100
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,396*
€ 2,916*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,0564*
€ 2,9764*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6404*
€ 3,2004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9764*
€ 3,54192
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9364*
€ 3,49432
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7364*
€ 3,25632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5964*
€ 3,08972
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4964*
€ 2,97072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4264*
€ 2,88742
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0564*
€ 2,44712
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.