Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1180748 Herst.-Nr.: 547166 EAN/GTIN: 4048962334876 |
| |
|
| | |
| Der FixTainer bohren & dübeln enthält die neue Leistungsklasse - den Fischer DuoPower vorsortiert in den Abmessungen 6 x 30 und 8 x 40. Dazu die passenden Schrauben und der jeweils passende Hammerbohrer SDS Plus Pointer II. Nützliche Extras wie einen Fischer Meterstab 1 Meter, zwei Flaschenöffner SX und einen Schlüsselanhänger Mini Wasserwage runden das praktische Set ab. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Inhalt: | 100 x DUOPOWER 6 x 30, 50 x DUOPOWER 8 x 40, 100 x Schrauben SZ 4,5 x 40, 50 x Schrauben SZ 5,0 x 60, 1 x SDS Plus Pointer II 6/50/110, 1 x SDS Plus Pointer II 8/50/110, 1 x fischer Meterstab 1 Meter, 2 x Flaschenöffner SX, 1 x Schlüsselanhänger Mini Wass | Anzahl der Teile: | 306 | Hersteller: | Fischer | GTIN (EAN-Code): | 4048962334876 | Bohrernenndurchmesser: | 6 | Bohrerdurchmesser: | 6 | Ausführung: | mit Nagelschraube | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,87* | € 32,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,65* | € 32,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,95* | € 33,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 25,34* | € 33,67* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|