Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 646-547166 Herst.-Nr.: 547166 EAN/GTIN: 4048962334876 |
| |
|
| | |
| Der FixTainer bohren & dübeln enthält die neue Leistungsklasse - den fischer DuoPower vorsortiert in den Abmessungen 6 x 30 und 8 x 40. Dazu die passenden Schrauben und der jeweils passende Hammerbohrer SDS Plus Pointer II. Nützliche Extras wie einen fischer Meterstab 1 Meter, zwei Flaschenöffner SX und einen Schlüsselanhänger Mini Wasserwage runden das praktische Set ab. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mit Schraube | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Sortimentsbox | Profi / DIY: | DIY | Produktlinie: | FixTainer | Material: | 2-Komponenten | Produkttyp: | Sortimentsbox Dübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 150 C62 | Inhalt: | 100 x DuoPower 6 x 30<br />50 x DuoPower 8 x 40<br />100 x Senkkopfschraube 4,5 x 40 TX<br />50 x Senkkopfschraube 5,0 x 55 TX<br />1 x SDS Plus Pointer II 6/50/110<br />1 x SDS Plus Pointer II 8/50/110<br />1 x fischer Meterstab 1 Meter<br />2 x Flaschenöffner SX<br />1 x Schlüsselanhänger Mini Wasserwaage | net_weight: | 1129.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,87* | € 32,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 24,65* | € 32,73* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 24,95* | € 33,04* | | | | Lager 646 | | | | | | € 6,40* | ab € 25,34* | € 33,67* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,47* | € 33,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 646 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 646 | | Versand: Lager 646 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,40* | | ab € 295,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|