Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1229366 Herst.-Nr.: 331467 EAN/GTIN: 4004338331467 |
| |
|
| | |
| Lochplatte, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14545, Länge: 140 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. EN14545:2008, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 19, Loch: Ø5 mm, CutCase Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lochdurchmesser: | 5 | Typ: | Lochplatte | Hersteller: | ALBERTS | Oberfläche: | sendzimirverzinkt | Stärke: | 2 mm | Breite: | 60 mm | Länge: | 140 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lochplatten-Streifen, Lochplattenstreifen, Lochplatte, Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Exzenterbeschlag, Verbindungsbeschlag, lochplatte alberts, holzbau lochblech, 00000000, Platte |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,502* | € 0,6628* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,45* | ab € 0,50* | € 0,69* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 7,50* | ab € 0,52* | € 0,71* | | | | | 27 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,66* | € 0,95* | | | | Lager 5417 | | | | 50 | | € 4,90* | ab € 0,79* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|