Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p1242936 Herst.-Nr.: 547509 EAN/GTIN: 4048962336894 |
| |
|
| | |
| Die Fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von Fischer Montageschienen FUS mit Schraube und Fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. Fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | feuerverzinkt | Werkstoff: | Stahl | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Lastniveau: | mittel | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | 25 | Verzinkung: | feuerverzinkt, min. 45 µm, nach DIN EN ISO 1461 | GTIN (EAN-Code): | 4048962336894 | Stärke: | 4 mm | Loch-Ø: | 13 mm | Breite: | 40 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,3527* | € 6,8327* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,01* | € 7,58* | | | | | | 23 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,6402* | € 8,3302* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,49* | € 9,34* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 88,18* | € 109,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|