Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Montagewinkel FAF 3 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-547509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547509
EAN/GTIN:
     4048962336894
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Winkel ohne Rippe
547509 Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Für Profil:
alle FUS-Schienen
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4238.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: Winkelverbinder ohne Rippe, fischer klemmschelle, klemmschellen, 547509, fischer Montagewinkel FAF 3 fvz, 4048962336894
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3527*
€ 6,8327*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,58*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6402*
€ 8,3302*
Lager 6QTZH
867
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 9,34*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 88,18*
€ 109,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 233,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.