Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel FAF 3 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-547509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     547509
EAN/GTIN:
     4048962336894
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Winkel ohne Rippe
Die fischer Verbindungselemente FAF sind zur Winkelverbindung von fischer Montageschienen FUS mit Schraube und fischer Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Rundlöcher in den Winkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet die Elemente als 2-, 3- und 4-Loch-Varianten mit 90° sowie als 3-Loch-Variante mit 45° an. Dies macht die Montage sehr flexibel. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Für Profil:
alle FUS-Schienen
Loch-Ø:
13 mm
Stärke:
4,0 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4238.00 GRM
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,3527*
€ 6,8327*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,58*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,6402*
€ 8,3302*
15 Tage
867
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,49*
€ 9,34*
Lager 5913
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 88,18*
€ 109,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 109,48*
€ 130,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,21*
€ 122,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 101,23*
€ 120,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,37*
€ 114,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 92,79*
€ 110,42
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 88,18*
€ 104,93
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,5272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.