Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p1367545 Herst.-Nr.: 558739 EAN/GTIN: 4048962414622 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fischer Power Fast II L-Boxx 102 (1.801)- Die erhöhte Gewindesteigung der Schraube reduziert die Einschraubzeit deutlich.
- Die Schraubenspitze mit den drei Rippen sorgt für ein schnelles Anbissverhalten und Vorfräsen.
- Die Schaftfräsrippen in Kombination mit der Kernfräsergeometrie reduzieren den Einschraubwiderstand spürbar.
- Die PowerFast II ist eine Schraube mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower oder UX).
- 1801 Teile: 1800x PowerFast II und ein ProfiBit Set
- Robuste, stapelbare L-BOXX 102 für den sicheren und bequemen Transport
Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX - gefüllt mit 1800 PowerFast II Schrauben mit Voll- und Teilgewinde in den gängigen Abmessungen und einem ProfiBit Set. Die Fischer PowerFast II ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Voll- oder Teilgewinde und Innenstern-Aufnahme. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Die Ausführung mit Teilgewinde ermöglicht das feste Aneinanderziehen von Holzelementen. Die Schraube eignet sich für Befestigungen von tragenden Bauteilen in beschichtetem Holz, Hartholz, Weichholz und Holzverbindungen.
Lieferumfang: - 200 x Power-Fast II 3,0 x 20 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 3,0 x 30 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 3,5 x 40 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 4,0 x 20 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 4,0 x 30 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 4,0 x 40 SK blvz VG TX
- 200 x Power-Fast II 4,0 x 50 SK blvz TG TX
- 100 x Power-Fast II 4,0 x 60 SK blvz TG TX
- 100 x Power-Fast II 5,0 x 60 SK blvz TG TX
- 100 x Power-Fast II 5,0 x 70 SK blvz TG TX
- 100 x Power-Fast II 6,0 x 80 SK blvz TG TX
- 1 x Profi Bit Set FPB (10)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ETA-Zulassung: | Ja | Grundpreis: | Nein | Inhalt: | 200 x Power-Fast II 3,0 x 20 SK blvz VG TX, 200 x Power-Fast II 3,0 x 30 SK blvz VG TX, 200 x Power-Fast II 3,5 x 40 SK blvz VG TX, 200 x Power-Fast II 4,0 x 20 SK blvz VG TX, 200 x Power-Fast II 4,0 x 30 SK blvz VG TX, 200 x Power-Fast II 4,0 x 40 SK blv | Hersteller: | Fischer | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschrauben, Torx-Spanplattenschrauben, spanplattenschraube blau verzinkt teilgewinde, bit satz, torx-spanplattenschrauben senkkopf, Fischer, Power, Fast, II, L-Boxx, 102 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 122,06* | € 135,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 111,98* | € 139,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 113,16* | € 139,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 114,27* | € 140,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 118,43* | € 145,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|