Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 feuerverzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/100 feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p265776
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     507583
EAN/GTIN:
     4048962087697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der Fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindebolzen
Gesamtlänge:
176 mm
Hersteller:
Fischer
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
Kopfprägung:
P
Installationsdrehmoment:
30 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962087697
max. Befestigungsdicke hef,stand/hef,red:
100 mm
Bruttogewicht:
2121,9 g
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
168 mm
Verankerungstiefe:
50
Gewindelänge:
136 mm
min. Bohrlochtiefe:
168 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Dübellänge:
176 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
100 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, fischer ankerbolzen faz ii 10/10, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, FBN, II, 10/100, feuerverzinkt
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12000
20
€ 6,40*
ab € 2,0495*
€ 2,6995*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 2,3461*
€ 3,0461*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,9724*
€ 3,0553*
3 Tage
unbekannt
20
€ 9,00*
ab € 2,5519*
€ 3,3219*
20
€ 5,00*
ab € 2,6629*
€ 3,4429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0553*
€ 3,63581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,9324*
€ 3,48956
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7124*
€ 3,22776
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5824*
€ 3,07306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4824*
€ 2,95406
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3924*
€ 2,84696
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9724*
€ 2,34716
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.