Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K feuerverzinkt
Fischer Bolzenanker FBN II 10/5 K feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p265784
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     508013
EAN/GTIN:
     4048962091144
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FBN II K ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. In der Kurzversion ist er für die Vorsteck- und Durchsteckmontage geeignet. Aus feuerverzinktem Stahl ist der Bolzenanker für Geländer, Handläufe oder Konsolen im Innenbereich zu empfehlen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Gewindebolzen
Durchmesser:
10
Gesamtlänge:
71 mm
Hersteller:
Fischer
Kopfprägung:
-A-
Installationsdrehmoment:
30 Nm
GTIN (EAN-Code):
4048962091144
max. Befestigungsdicke hef,stand/hef,red:
5 mm
Drehmoment zum Verankern:
30 Nm
Bruttogewicht:
2551,3 g
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
20 x 2 mm
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
63 mm
Verankerungstiefe:
50
Gewindelänge:
31 mm
min. Bohrlochtiefe:
63 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
kurz, mit Standardscheibe
Werkstoffart:
Stahl
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
71 mm
Gewinde:
M 10 mm
max. Nutzlänge:
5 mm
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Fischer, FBN, II, 10/5, K
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,3208*
€ 1,7372*
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,4037*
€ 1,7837*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,6124*
€ 2,0324*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8255*
€ 2,2955*
16 Tage
839
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,02*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7372*
€ 2,06727
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6108*
€ 1,91685
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3208*
€ 1,57175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 86,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.