Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt
Bosch Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p334422
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608200529
EAN/GTIN:
     3165140621694
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
Tackerklammer
Tackerklammern
Bosch Senkkopf-Stift SK64, 20G, 38 mm verzinkt
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
Kopfform:
Senkkopf
Durchmesser:
1,6
Ausführung:
Nägel für Druckluftnagler
Drahtmaß mm:
1,6
Dicke (D) mm:
1,35
Breite (B) mm:
2,8
Spezifikation:
38 mm verzinkt
Typ:
SK64-20 G
Länge:
38 mm
Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, bosch tackernägel, tackernägel, Senkkopf-Stifte 20° 1.6/16g - verzinkte Ausführung, Verbinden, Senkkopf-Stift SK64 20G, Stifte für Bosch-Druckluftnagler, Maschinenzubehör
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
6000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0106*
€ 0,0149*
6 Tage
200
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,92*
€ 24,79*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,80*
€ 26,04*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,97*
€ 27,42*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 21,21*
€ 27,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,42*
€ 32,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,32*
€ 31,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 20,18*
€ 24,01
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601482000
ab € 437,18*
Sonstiges
Bosch
0601482001
ab € 460,74*
Sonstiges
Bosch
0601482100
ab € 406,10*
Sonstiges
Bosch
0601482101
ab € 448,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.