Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl
Fischer Hochleistungsanker FH II 15/M 10 I mit Innengewinde nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     5417F-p387890
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519018
EAN/GTIN:
     4048962158328
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hochleistungsanker
Der Fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ein Innengewindeanker aus nicht rostendem Stahl. Der Anker wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Bei der Montage mit einem Sechskantschlüssel wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Gleichzeitig zieht sich der Anker durch die Stauchung des schwarzen Kunststoffrings zusammen. Damit sitzt die Ankerhülse zulassungskonform unter dem Bohrlochrand. Der Fischer Hochleistungsanker FH II-I ist ideal für die Befestigung von Stadionsitzen, Geländern und Treppen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
standard
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
mit Innengewinde
Antrieb:
Innensechskant
Unterstand:
3 - 5
Drehmoment zum Verankern:
25 Nm
max. Einschraubtiefe:
25 mm
min. Einschraubtiefe:
10 + U mm
Verankerungstiefe:
76 mm
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewinde:
M 10
Bohrernenndurchmesser:
15 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Dübellänge:
90 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
625
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 6,538*
€ 8,088*
Lager 5417
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 7,836*
€ 9,676*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 7,5855*
€ 10,2505*
9 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9662*
€ 10,877*
3 Tage
625
25
pro Box
€ 6,40*
ab € 9,0996*
€ 11,0396*
Menge:  Box  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 9,676*
€ 11,51444
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 7,836*
€ 9,32484
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 241,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.