Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
CELO Blitzanker BAZ plus M10-132/70/50 verz.
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007257
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910132BAZP
EAN/GTIN:
     4250438931988
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m10 x 95 verzinkt
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Ausführung:
BAZ plus
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
132
Typ:
BAZ plus
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10, ankerbolzen m10, CELO, BAZ, plus, M10-132/70/50, verz.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
82
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 34,40*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 25,92*
€ 43,09*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Box
ab 2 Boxen
€ 42,28*
€ 50,3132
pro Box
ab 3 Boxen
€ 37,00*
€ 44,03
pro Box
ab 5 Boxen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Box
ab 10 Boxen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Box
ab 20 Boxen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Box
ab 25 Boxen
€ 31,24*
€ 37,1756
pro Box
ab 500 Boxen
€ 30,34*
€ 36,1046
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,92*
€ 30,8448
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,0368* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.