Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker BAZ plus 10-132/70/50, galvanisch verzinkt


Menge:  Box  
Produktinformationen:
p_bazp.jpg
p_bazp.jpg
td_baz_plus.jpg
a_bazp_1_20.jpg
a_bazp_2.jpg
m_bazp_1.jpg
m_bazp_2.jpg
m_bazp_3.jpg
m_bazp_4.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-910132BAZP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     910132BAZP
EAN/GTIN:
     4250438931988
l_datenblatt_bazp_20_de.pdf
eta_celo_baz-plus_etass20-0094-2003_en.pdf
dop_baz-plus-blitzanker-a4-hd-hcr_20-0094_dt.pdf
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen faz ii 12/10
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, auch bei Abstandsmontagen und geringen Rand- und Achsabständen. Durch seine spezielle Spreizclipgeometrie verkrallt er sich schnell und sicher im Untergrund und bietet hohe Lastwerte. Der BAZ plus hat einen Schlagschutz am Kopf, um das Gewinde beim Einschlagen zu schützen. Er ist in galvanisch verzinktem und nicht rostendem Stahl A4 erhältlich und in den Abmessungen M10 und M12 für zwei verschiedene Setztiefen zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55/75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
40/60 mm
Ankerlänge [mm]:
132 mm
Anbauteildicke [mm]:
70/50 mm
Gewinde:
M10
Material:
Stahl
Beschichtung:
Galvanisch verzinkt
Verpackungsart:
Box
Stück x:
25
-:
Beton | Dichter Naturstein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, ankerbolzen m10, CELO, Schwerlastanker, Stahlanker, Durchsteckanker, Metallanker, Hochleistungsanker, Metalldübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
81
€ 4,95*
ab € 25,68*
€ 34,31*
€ 4,90*
ab € 25,79*
€ 42,84*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,31*
€ 40,83
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,79*
€ 40,21
pro Box
ab 5 Boxen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,12*
€ 37,03
pro Box
ab 20 Boxen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 1,0272* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.