Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
CELO Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4
Artikel-Nr.:
     5417F-p4007276
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10162BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932381
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker a4 m10x90
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ plus
Gewinde:
M10
Ausführung:
BAZ plus
Werkstoff:
nichtrostender Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
CELO
Dübellänge:
162
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, CELO, BAZ, plus, M10-162/100/80, nichtrostender
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
101
€ 4,95*
ab € 132,57*
€ 160,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 132,28*
€ 171,35*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 171,35*
€ 203,9065
pro Box
ab 2 Boxen
€ 164,83*
€ 196,1477
pro Box
ab 5 Boxen
€ 162,29*
€ 193,1251
pro Box
ab 10 Boxen
€ 154,79*
€ 184,2001
pro Box
ab 25 Boxen
€ 149,37*
€ 177,7503
pro Box
ab 100 Boxen
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Box
ab 500 Boxen
€ 132,28*
€ 157,4132
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 5,2912* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.