Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzanker BAZ plus M10-162/100/80 nichtrostender Stahl A4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
P_BAZP_A4.jpg
P_BAZP_A4.jpg
Td_BAZ_plus.jpg
T_BAZ_plus_de.jpg
M_BAZP_1.jpg
M_BAZP_2.jpg
M_BAZP_3.jpg
M_BAZP_4.jpg
A_BAZP_1.jpg
A_BAZP_2.jpg
Artikel-Nr.:
     9YQ7S-9X10162BAZP
Hersteller:
     CELO Befestigungssysteme
Herst.-Nr.:
     9X10162BAZP
EAN/GTIN:
     4250438932381
Datenblatt
Zulassung_Beton_Opt.1_20-0094
Leistungserklärung
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker a4 m10x90
Mit dem CELO Hochleistungs-Blitzanker BAZ Plus für gerissenen Beton und bei seismischen Einwirkungen (C2) haben Sie ein Produkt für höchste Anforderungen. Der Anker ist sehr flexibel einsetzbar, da nur geringste Rand- und Achsabstände eingehalten werden müssen. Daher ist die Installation bei schwierigen Einbausituationen möglich. Durch die Setztiefenmarkierung haben Sie eine optische Montagehilfe. Der Blitzanker BAZ Plus aus nichtrostender Stahl A4 ist perfekt für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Durch die zwei verschiedenen Setztiefen kann der Anker noch flexibler verwendet werden.
Weitere Informationen:
Typ:
BAZ plus M10-162/100/80 A4
Bohrlochdurchmesser [mm]:
10 mm
Bohrlochtiefe [mm]:
55/75 mm
Eff. Verankerungstiefe [mm]:
40/60 mm
Dübellänge [mm]:
162 mm
Anbauteildicke [mm]:
100/80 mm
Gewinde:
M10
Antrieb:
SW 17
Material:
Nichtrostender Stahl A4
Stück x:
25
Verpackungsart:
Box
-:
Beton
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, CELO, Schwerlastdübel, Metallanker, Betondübel, Metalldübel, Zugzonenanker, Zugzonendübel, Zulassung, ETA, Schwerlastanker, Durchsteckanker, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9YQ7S
101
€ 4,95*
ab € 132,57*
€ 160,68*
€ 4,90*
ab € 132,28*
€ 171,35*
Preise: Lager 9YQ7S
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 160,68*
€ 191,21
pro Box
ab 2 Boxen
€ 159,42*
€ 189,71
pro Box
ab 5 Boxen
€ 155,18*
€ 184,66
pro Box
ab 10 Boxen
€ 148,66*
€ 176,91
pro Box
ab 500 Boxen
€ 132,57*
€ 157,76
pro Box
1 Box enthält 25 Stück (ab € 5,3028* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9YQ7S
Versand: Lager 9YQ7S
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 290,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9YQ7S
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.