Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Türschließer 8603 V B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
Artikel-Nr.:
     5417F-p4863564
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     10645
EAN/GTIN:
     4003318106453
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
obentürschließer abus
KOMFORTABEL UND STUFENLOS
Haus- und Wohnungstüren lassen sich mit diesem Türschließer komfortabel und leise schließen.
Herkömmliche Türen knallen bei einem unerwarteten Windstoß gern einmal laut zu.
Wenn Sie das in Ihrem Zuhause verhindern möchten, können Sie auf diesen Türschließer setzen.
Der Schließer eignet sich für alle Haus- und Wohnungstüren mit einer Breite von bis zu 1,10 Metern.
Seine Schließkraft ist stufenlos einstellbar und eine Türöffnung bis 180 Grad auch nach der Montage noch weiterhin möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Länge:
232
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Grundpreis:
Nein
Einsatzbereich:
Haus-Eingangstür und Wohnungs-Abschlusstür
Hersteller:
ABUS
Breite:
60
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, türschliesser braun, ABUS, 8603, V, B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,38*
€ 90,99*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,19*
€ 105,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,99*
€ 108,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.