Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus 8603 V braun Türschließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
ABUS Türschließer 8603 V B
Artikel-Nr.:
     6922A-11115-D39-106453
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     106453
EAN/GTIN:
     4003318106453
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer abus
Abus 8603 V braun Türschließer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,743 kg
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,42*
€ 91,39*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,70*
€ 106,29*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,29*
€ 126,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,52*
€ 124,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,43*
€ 118,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.