Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Faltschloss 6000/90 black ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
ABUS Faltschloss 6000/90 black ST
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865353
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     51798
EAN/GTIN:
     4003318517983
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
STABILITÄT EINES BÜGELSCHLOSSES KOMBINIERT MIT DER FLEXIBILITÄT EINES KABELSCHLOSSES Vertrauen Sie auf die Qualität des Klassikers: Das Faltschloss BORDO 6000 bietet guten Diebstahlschutz und praktisches Handling. Sechs 5 mm starke faltbare Stahlstäbe, verbunden durch Spezialnieten, zusammenzuklappen wie ein Zollstock so sieht es aus, das Faltschloss BORDO 6000. Die Idee ist nicht neu, die Schlösser der BORDO Familie von ABUS sind mittlerweile echte Klassiker, ihre Funktionalität ist dennoch unübertroffen. Hergestellt aus speziell gehärtetem Stahl bieten die Stäbe und das Gehäuse eine hohe Widerstandskraft, gleichzeitig gibt die Falttechnik dem BORDO 6000 ein großes Maß an Flexibilität. Der hochwertige ABUS Plus Zylinder sorgt zudem für hohen Schutz, z.B. vor Picking. Eine weiche 2-Komponenten-Ummantelung schützt den Lack Ihres Rades. Die Qualität Made in Germany des Faltschlosses BORDO 6000 ist international ausgezeichnet, u.a. von Testinstituten aus Russland, Dänemark und Großbritannien.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
schwarz
Stärke:
5
Gewicht:
1220
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus faltschloss, fahrradschloss abus, fahrradschloss, ABUS, Faltschloss, 6000/90, black, ST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,01*
€ 132,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,65*
€ 130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,63*
€ 103,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.