Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Rahmenschloss 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Rahmenschloss 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850
ABUS Rahmenschloss 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850
ABUS Rahmenschloss 4960 NR black + 6KS/85 & ST5850
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865483
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     11263
EAN/GTIN:
     4003318112638
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
IDEALER KOMFORT WENN ES SCHNELL GEHEN SOLL Das Rahmenschloss PRO TECTIC 4960 ist die einfache und schnelle Lösung, wenn Sie Ihr Fahrrad ohne zusätzliches Zubehör sichern möchten Einfach vom Fahrrad steigen, kurz den 8,5 mm starken Verriegelungsbügel umlegen, fertig. Die Verwendung des Rahmenschlosses PRO TECTIC 4960 ist kinderleicht und bietet einen guten Schutz in Regionen mit einem niedrigen bis mittleren Diebstahlrisiko. Wer es dennoch sicherer mag, der kann ganz einfach zum Beispiel die ABUS Rahmenschlosskette CHAIN als Zweitsicherung hinzufügen. Sie lässt sich einfach ins zusätzliche Schlossgehäuse stecken.
Weitere Informationen:
Breite:
59
Farbe:
schwarz
Stärke:
8,5
Gewicht:
520
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Höhe:
109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.