Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Bremsscheibenschloss 345 Trigger Alarm yellow


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Bremsscheibenschloss 345 Trigger Alarm yellow
ABUS Bremsscheibenschloss 345 Trigger Alarm yellow
ABUS Bremsscheibenschloss 345 Trigger Alarm yellow
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865703
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     55975
EAN/GTIN:
     4003318559754
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
SCHARF STELLEN, GESCHÜTZT SEIN Das ABUS Bremsscheibenschloss Trigger Alarm 345 schlägt Diebe mit einem akustischen Alarmsignal in die Flucht. Die Alarmfunktion wird über einen Erschütterungssensor ausgelöst. Dank On/Off-Schalter können Sie das Trigger Alarm 345 aber auch geschlossen transportieren ohne Fehlalarm. Die sicherheitsrelevantesten Teile bestehen aus gehärtetem Spezialstahl. Der komfortable push down Zylinder sorgt dafür, dass der Bolzen beim Abschließen automatisch mitverriegelt. Im Lieferumfang sind die Batterie für die Elektronikeinheit, zwei Schlüssel, eine Transporttasche sowie ein Memory Cable enthalten, das Sie vor dem Start daran erinnert, das Trigger Alarm 345 erst wieder abzunehmen.
Weitere Informationen:
Stärke:
5
Gewicht:
880
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließart:
Schlüssel
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: fahrradschloss abus, fahrradschloss, fahrradschloss schlüssel, ABUS, Bremsscheibenschloss, 345, Trigger, Alarm, yellow
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,91*
€ 91,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,11*
€ 84,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.