| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865716 Herst.-Nr.: 55675 EAN/GTIN: 4003318556753 |
| |
|
| | |
| Sicherheit neu gedacht Das ABUS Bremsscheibenschloss GRANIT Detecto XPlus 8077 setzt Maßstäbe in Sachen Qualität, Schutz und Komfort. Es beginnt mit dem richtigen Material. In diesem Fall zäher, gehärteter Spezialstahl für Schließbolzen, Gehäuse und tragende Teile des Verriegelungsmechanismus. Der verbaute ABUS XPlus Zylinder wurde eigens gegen Manipulation optimiert, z.B. gegen Picking-Angriffe. Auch elektronisch spielt das GRANIT Detecto XPlus 8077 in der ersten Liga. Die Alarmfunktion mit 3D Position Detection reagiert empfindlich und mit 100 dB auf Aufbruchsversuche. Dabei weiß ein automatisches Bremsscheibenerkennungssystem genau, wann das Schloss zur Sicherung Ihres Bikes auf der Scheibe sitzt oder nicht. So kann das GRANIT Detecto XPlus 8077 bequem geschlossen transportiert werden, ohne dass der Alarm losgeht. Und verschiedenfarbige LEDs informieren Sie auf einen Blick über den Aktivitäts- und Batteriestatus. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABUS | Farbe: | schwarz | Stärke: | 13,5 | Gewicht: | 940 | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik | Schließart: | Schlüssel | Grundpreis: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |