Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Combiflex 205/200 black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Combiflex 205/200 black
ABUS Combiflex 205/200 black
ABUS Combiflex 205/200 black
ABUS Combiflex 205/200 black
Artikel-Nr.:
     5417F-p4865758
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     52523
EAN/GTIN:
     4003318525230
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Flexibel, leicht und lang Ein ungesicherter Helm am Fahrradlenker oder ein unbeaufsichtigter Kinderwagen werden schnell zur Beute für Diebe. Mit der 200 cm langen Zusatzsicherung Combiloop 205 lassen sich die Gegenstände zuverlässig absichern. Das Stahlkabel ist mit 180 Gramm besonders leicht und lässt sich daher überallhin mitnehmen. Zum Verschließen müssen Sie lediglich den Verriegelungsbolzen einstecken und schon können Sie gleich mehrere Gegenstände vor Mitnahmediebstählen schützen. Ebenso praktisch ist die schlüssellose Bedienung. Das Sicherungskabel lässt sich anhand eines vierstelligen Zahlencodes öffnen. Der Code ist frei wählbar. So ist auch das Freizeitgerät, das Fahrradzubehör oder der Kinderwagen gut geschützt.
Weitere Informationen:
Breite:
200
Farbe:
schwarz
Stärke:
5
Gewicht:
180
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Schließart:
Zahlenkombination
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ABUS
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, kabelschloss abus, kabelschloss, fahrradschloss kabelschloss, ABUS, Combiflex, 205/200, black
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.