Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5008326 Herst.-Nr.: 561472 EAN/GTIN: 4048962434521 |
| |
|
| | |
| Der Fischer FixTainer DuoPower und DuoSeal enthält vorsortiert:
100 x DuoPower 6 x 30 und 25 x DuoPower 10 x 50, 50 x DuoSeal 6 x 38 und 50 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2 sowie 25 x DuoSeal 8 x 48 und 25 x Panheadschrauben 6,0 x 70 in Edelstahl A2. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 | Hersteller: | Fischer | Typ: | Universaldübel | Schraubendurchmesser: | 4,5-6 | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Werkstoff Dübel: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer, FIXtainer, -, DuoPower, /, DuoSeal |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 38,07* | € 49,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 39,43* | € 50,15* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 40,07* | € 51,06* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 41,45* | € 52,37* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 41,19* | € 52,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|