Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - DuoPower / DuoSeal + S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-561472
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     561472
EAN/GTIN:
     4048962434521
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
kleinteilekasten 10x16x7,5
kleinteilekasten
Der fischer FixTainer DuoPower und DuoSeal enthält vorsortiert
100 x DuoPower 6 x 30
25 x DuoPower 10 x 50
50 x DuoSeal 6 x 38
50 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2
25 x DuoSeal 8 x 48
25 x Panheadschrauben 6,0 x 70 in Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
2-Komponenten
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
100 x DuoPower 6 x 30,<br />25 x DuoPower 10 x 50,<br />50 x DuoSeal 6 x 38,<br />50 x Panheadschrauben 4,5 x 60 in Edelstahl A2 TX20,<br />25 x DuoSeal 8 x 48,<br />25 x Panheadschrauben 6,0 x 70 in Edelstahl A2 TX30
net_weight:
1118.00 GRM
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 38,07*
€ 49,97*
1 Tag
1
1
€ 6,40*
ab € 39,43*
€ 50,15*
Lager 646
1
1
€ 6,40*
ab € 40,07*
€ 51,06*
1
€ 5,46*
ab € 41,45*
€ 52,37*
1
€ 4,00*
ab € 41,19*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.