Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE
Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE
Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE
Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE
Kleinsorge Ringmutter DIN 582 Gew.M16 STA C15 ZN 25 St./VE
Artikel-Nr.:
     5417F-p5037996
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     67000161
EAN/GTIN:
     4251063425057
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
Stahl C15 · galvanisch verzinkt Weitere technische Eigenschaften: · d4: 35mm · Oberfläche: galvanisch verzinkt · k: 14mm · d2: 35mm · d3: 63mm · h: 62mm
Weitere Informationen:
d2:
35
d1:
16
d:
16
k:
14
h:
62
Außendurchmesser:
63
Gewinde:
M 16
Durchmesser:
16
Norm:
582
Normart:
DIN
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Stahl
d4:
35
d3:
63
Weitere Suchbegriffe: Ringmutter (ohne Norm), din 582 m16 c15e a2k, ringmutter (ohne norm), din 582 c15e, Kleinsorge, Ringmutter, DIN, 582, Gew.M16, STA
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1200
25
€ 5,99*
ab € 0,9138*
€ 1,2746*
1 Tag
1120
25
€ 5,59*
ab € 1,0392*
€ 1,4392*
5 Tage
1600
25
€ 5,99*
ab € 1,0648*
€ 1,5163*
2 Tage
1600
25
€ 4,99*
ab € 1,1329*
€ 1,5908*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,0143*
€ 5,3938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,3938*
€ 6,41862
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,8738*
€ 5,79982
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,4167*
€ 1,68587
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,3043*
€ 1,55212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2743*
€ 1,51642
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2143*
€ 1,44502
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0143*
€ 1,20702
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
67000101
ab € 0,4607*
Ähnlich
Kleinsorge
67000121
ab € 0,6074*
Ähnlich
Kleinsorge
67000061
ab € 0,291*
Ähnlich
Kleinsorge
67000081
ab € 0,2935*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.