Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Montagemörtel GREEN 300 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Montagemörtel GREEN 300 T
Fischer Montagemörtel GREEN 300 T
Artikel-Nr.:
     5417F-p516327
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522223
EAN/GTIN:
     4048962178456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Injektionsmörtel
Mischer für 2k-Klebstoffe
Mörtel
injektionsmörtel fischer
Der Fischer Montagemörtel GREEN 300 T ist ein 2K-Injektionssystem auf Vinylesterbasis. Der Hybrid-Mörtel wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Weiter ist der Montagemörtle GREEN gemäß der französischen VOC-Verordnung in die bestmögliche Emissionsklasse A+ für flüchtige Stoffe eingestuft. Harz und Härter werden erst beim Auspressen aus dem Statikmischer vermischt und aktiviert. Die Kartusche kann mit einer handelsüblichen Silikon-Auspresspistole ausgepresst werden. Angebrochene Kartuschen können mit einem neuen Statikmischer wieder verwendet werden. Das Hybrid-System bietet mit Systemkomponenten wie Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern und Injektions-Ankerhülsen für Befestigungen in Beton und Mauerwerk viele Anwendungsmöglichkeiten im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
EUH208 Enthält Dibenzoylperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja
Inhalt:
1 Kartusche 300 ml, 2 x Statikmischer
Sprachen auf Kartusche:
D
GTIN (EAN-Code):
4048962178456
Weitere Suchbegriffe: injektionsmörtel, Fischer, Montagemörtel, GREEN, 300, T
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
12
€ 6,40*
ab € 8,34*
€ 15,54*
3 Tage
24
12
€ 6,40*
ab € 8,36*
€ 15,54*
1 Tag
24
12
€ 7,99*
ab € 14,68*
€ 17,97*
1
€ 4,00*
ab € 14,28*
€ 19,16*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 17,61*
€ 21,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,0587* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 253,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.