Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II 12/120 HBS Holzbauscheibe gvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/120 HBS Holzbauscheibe gvz
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/120 HBS Holzbauscheibe gvz
Fischer Bolzenanker FAZ II 12/120 HBS Holzbauscheibe gvz
Artikel-Nr.:
     5417F-p516377
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     522952
EAN/GTIN:
     4048962182477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
DIN 1052
Der Fischer Bolzenanker FAZ II HBS mit Unterlegscheibe nach Holzbaunorm DIN 1052 ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker aus galvanisch verzinktem Stahl werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II HBS kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Holzkonstruktionen befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Balken und Schwellen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12
Ausführung:
mit Holzbauscheibe
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
max. Nutzlänge:
120
max. Anbauteildicke (standard):
120
Gewindelänge:
171
Verpackungseinheit (Stück):
20
Gewinde:
M 12
max. Anbauteildicke (reduziert):
140
Verankerungstiefe (reduziert):
50
Verankerungstiefe (standard):
70
Bohrlochdurchmesser:
12 mm
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
58 x 6
GTIN (EAN-Code):
4048962182477
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
210 mm
ETA-Zulassung:
ja
Schlüsselweite:
19
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Gewindebolzen mit Sechskantmutter
Dübellänge:
225 mm
Bohrernenndurchmesser:
12 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,99*
ab € 3,1391*
€ 4,1391*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,1283*
€ 4,6383*
20
€ 3,19*
ab € 4,2005*
€ 5,4005*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,99*
ab € 4,1562*
€ 5,4392*
6 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,73*
€ 6,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,6383*
€ 5,51958
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,4183*
€ 5,25778
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2583*
€ 5,06738
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,1283*
€ 4,91268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8683*
€ 4,60328
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1283*
€ 3,72268
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.