Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p516440 Herst.-Nr.: 524837 EAN/GTIN: 4048962199611 |
| |
|
| | |
| Das Granulat zur Herstellung des Fischer Gipskartondübels GK GREEN wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der Gipskartondübel GK GREEN S verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das Original. Der Dübel wird in der Vorsteckmontage mit dem beigefügten Setzwerkzeug mit einem Akku-Schrauber oberflächenbündig in Gipskartonplatten eingedreht. Bis 15 mm Plattenstärke ist kein Vorbohren notwendig. Der Fischer GK GREEN S wird komplett mit Spanplattenschraube geliefert. Dadurch ist er geeignet, um Bilder, Leuchten und Elektroinstallationen sicher und schnell zu befestigen. Weitere Informationen: | | min. Verankerungstiefe: | 22 | Farbe: | grün | Ausführung: | mit Schraube | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | VDS-Zulassung: | ja | Werkstoffart: | Kunststoff | Hersteller: | Fischer | Dübellänge: | 22 | GTIN (EAN-Code): | 4048962199611 | Karte mit: | 5 x Gipskartondübel GK GREEN,5 x Spanplattenschraube 4,5 x 35,1 x Setzwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 2,00* | € 3,43* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 2,37* | € 3,48* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 7,99* | ab € 2,57* | € 3,76* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 3,22* | € 4,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|