| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417F-p5469681 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4006632255685 EAN/GTIN: 4006632255685 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Drehkipp-Fenstergriff Janus 1013/2000, abschließbar • Aus Edelstahl, matt • Abschließbar, mit Druckzylinder • Schließfunktion Wendeschlüssel, gleichschließend, Schließungsnummer 1400 • Sockel mit ovaler Rosette, Breite 34 mm, Höhe 75 mm, Stärke 14 mm • Stift vorstehend 35 mm • Befestigung mit Stütznocken, Nockendurchmesser 10 mm, verdeckt verschraubt • Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss • Vierkant 7 mm • Rastung 90°, mit Kugelrastung • Norm DIN EN 13126-3 • Fensterwerkstoff Aluminium, Holz, Kunststoff Lieferung: Inklusive Vierkantstift, 1 Schlüssel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griffhöhe: | 52 | Grifflänge: | 121 | Material: | Stahl, rostfrei | Oberfläche: | matt | Auswertungsgruppe: | Beschläge und Sicherheitstechnik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: EDI, Fenstergriff,1013/2000, edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 41,13* | € 54,20* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 40,34* | € 55,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|