| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006632255685 Herst.-Nr.: 4006632255685 EAN/GTIN: 4006632255685 |
| |
|
| | |
| 4006632255685 Drehkipp-Fenstergriff Janus 1013/2000, abschließbar - Aus Edelstahl, matt - Abschließbar, mit Druckzylinder - Schließfunktion Wendeschlüssel, gleichschließend, Schließungsnummer 1400 - Sockel mit ovaler Rosette, Breite 34 mm, Höhe 75 mm, Stärke 14 mm - Stift vorstehend 35 mm - Befestigung mit Stütznocken, Nockendurchmesser 10 mm, verdeckt verschraubt - Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss - Vierkant 7 mm - Rastung 90°, mit Kugelrastung - Norm DIN EN 13126-3 - Fensterwerkstoff Aluminium, Holz, Kunststoff Lieferung: Inklusive Vierkantstift, 1 Schlüssel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4006632255685, Erich Dieckmann, Griffe, Drehkipp-Fenstergriff Janus 1013/2000, abschließbar, 28565323, 1647577, 28565319, Fenstergriffe, 28565315, Fensterbeschläge, 28564462, Baubeschläge, 1 1013/2000 edelstahl, Aus Edelstahl, matt, mit Druckzylinder, Schließfunktion Wendeschlüssel, gleichschließend, Schließungsnummer 1400, Sockel mit ovaler Rosette, Breite 34 mm, Höhe 75 mm, Stärke 14 mm, Stift vorstehend 35 mm, Befestigung mit Stütznocken, Nockendurchmesser 10 mm, verdeckt verschraubt, Unterkonstruktion aus Zinkdruckguss, Vierkant 7 mm, Rastung 90°, mit Kugelrastung, Norm DIN EN 13126-3, Fensterwerkstoff Aluminium, Holz, Kunststoff, Lieferung: Inklusive Vierkantstift, 1 Schlüssel, Griff, Fensterbeschlag |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 41,13* | € 54,20* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,34* | € 55,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|