Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 6/10
Artikel-Nr.:
     5417F-p5653132
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564572
EAN/GTIN:
     4048962461978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche jetzt mit noch höheren Quertragfähigkeiten.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ETA-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
10
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60
Gewinde:
M6 x 25
Dübellänge:
65 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 6/10
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4608*
€ 0,6308*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4688*
€ 0,6388*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4626*
€ 0,7226*
50
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,5424*
€ 0,7324*
50
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,559*
€ 0,749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7226*
€ 0,85989
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6426*
€ 0,76469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6126*
€ 0,72899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5326*
€ 0,63379
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.