Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker FAZ II Plus 6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-564572
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     564572
EAN/GTIN:
     4048962461978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24). Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
65 mm
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Gewinde:
M6 x 25 mm | M6
Installationsdrehmoment:
8 Nm
Max. Nutzlänge hef,stand./hef,min.:
10 / - mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
60 mm
Max. Anbauteildicke (standard):
10 mm
Schlüsselweite:
10 mm
Verankerungstiefe (standard):
40 mm
Verankerungstiefe hef,max/hef,min:
40 / - mm
Profi / DIY:
Profi
Feuerwiderstandsklasse:
R120
Produktlinie:
FAZ II Plus
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Bolzenanker
Umgebung:
Innenbereich
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
ICC-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
757.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,4608*
€ 0,6308*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4688*
€ 0,6388*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,454*
€ 0,714*
50
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,5424*
€ 0,7324*
50
pro Packung
€ 3,90*
ab € 0,559*
€ 0,759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6308*
€ 0,75065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6008*
€ 0,71495
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5308*
€ 0,63165
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.