Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/20 Eimer (135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/20 Eimer (135)
Fischer Bolzenanker FAZ II Plus 10/20 Eimer (135)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5770768
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     568858
EAN/GTIN:
     4048962491319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Blecheimer
Der Fischer Bolzenanker FAZ II Plus ist der Stahlanker für höchste Ansprüche mit hohen Quertragfähigkeiten und breitem Anwendungsfeld.
Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt.
Der FAZ II Plus kann durch Wegfall der Bohrlochreinigung einfacher und schneller gesetzt werden (M8-M24).
Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten sicher in den Beton ein und ermöglicht eine sofort belastbare, hohe Tragfähigkeit.
Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Verankerung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Ausführung:
mit Standardscheibe
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
ICC-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
DIBt-Zulassung:
ja
Werkstoffart:
galvanisch verzinkter Stahl
Schlüsselweite:
17
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
95
Gewinde:
M10 x 63
Weitere Suchbegriffe: Metall-Eimer, Metalleimer, Schraubanker, fischer bolzenanker m10, ankerbolzen fischer, ankerbolzen, Fischer, FAZ, II, Plus, 10/20
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,74*
€ 91,24*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 73,85*
€ 91,59*
3 Tage
12
€ 6,40*
ab € 73,94*
€ 91,59*
12 Tage
4
Frei Haus
ab € 103,17*
€ 131,87*
Frei Haus
ab € 114,23*
€ 138,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,24*
€ 108,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,65*
€ 98,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,22*
€ 94,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.