Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DuoPower 10x80 K (4)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Fischer DuoPower 10x80 K (4)
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959740
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537652
EAN/GTIN:
     4048962257168
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der Fischer DuoPower ist ein intelligenter 2-Komponenten-Dübel mit drei Funktionsprinzipien. Der intelligente Universaldübel ist für Befestigungen in allen Baustoffen geeignet. Dies ermöglicht vielfältige Anwendungen mit nur einem Dübel. Der Fischer DuoPower passt sich selbstständig dem Baustoff an und leitet durch die drei Funktionsprinzipien klappen, spreizen und knoten höchste Lastwerte ein. Die sehr gute Rückmeldung des Dübels beim Eindrehen der Schraube schafft ein zusätzliches Plus an Sicherheit. Die Fischer DuoPower 6 x 50, 8 x 65 und 10 x 80 sind durch die größere Verankerungstiefe besonders geeignet für Befestigungen in Lochbaustoffen, Porenbeton und zur Putzüberbrückung.
Weitere Informationen:
Abstandsmontage:
Nein
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Spanplatten-/Holzschrauben:
6 - 8
Hersteller:
Fischer
Dübellänge:
80 mm
min. Einschraubtiefe:
88
min. Bohrlochtiefe:
100 mm
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Ausführung:
mit Kragen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
VDS-Zulassung:
Ja
Mit Schrauben:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Allzweckdübel, Mehrzweckdübel, Universaldübel, nylondübel 10x80, nylondübel, nylondübel fischer, Fischer, DuoPower, 10x80, K, (4)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,79*
€ 2,68*
Lager 5417
5
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,84*
3 Tage
30
5
€ 6,40*
ab € 1,93*
€ 2,89*
1
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,86*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 1,59* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 14,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.